€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,22 | - |
10+ | € 4,48 | 37.89% |
25+ | € 3,00 | 58.42% |
50+ | € 2,28 | 68.42% |
100+ | € 1,98 | 72.63% |
200+ | € 1,88 | 73.95% |
500+ | € 1,73 | 76.05% |
1000+ | € 1,65 | 77.11% |
2500+ | € 1,48 | 79.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3034-37 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 37 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 37 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |