€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,27 | - |
10+ | € 3,76 | 40.00% |
25+ | € 2,43 | 61.21% |
50+ | € 1,79 | 71.52% |
100+ | € 1,44 | 76.97% |
200+ | € 1,39 | 77.88% |
500+ | € 1,27 | 79.70% |
1000+ | € 1,22 | 80.61% |
2500+ | € 1,06 | 83.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3034-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |