Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:12957430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,57

-

10+

€ 3,99

39.31%

25+

€ 2,60

60.40%

50+

€ 1,94

70.52%

100+

€ 1,62

75.43%

200+

€ 1,54

76.59%

500+

€ 1,39

78.90%

1000+

€ 1,31

80.06%

2500+

€ 1,16

82.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij