Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12305534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 3,52

41.08%

25+

€ 2,20

63.06%

50+

€ 1,58

73.57%

100+

€ 1,29

78.34%

200+

€ 1,22

79.62%

500+

€ 1,12

81.21%

1000+

€ 1,05

82.48%

2500+

€ 0,91

84.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij