€ 7,60/ stukexcl. btw
€ 9,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,60 | - |
10+ | € 4,77 | 37.25% |
25+ | € 3,27 | 57.00% |
50+ | € 2,53 | 66.75% |
100+ | € 2,17 | 71.50% |
200+ | € 1,77 | 76.75% |
500+ | € 1,35 | 82.25% |
1000+ | € 1,12 | 85.25% |
2500+ | € 0,95 | 87.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-303440-10 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |