Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 40 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

10+

€ 3,00

38.28%

25+

€ 2,01

58.59%

50+

€ 1,52

68.75%

100+

€ 1,31

73.05%

200+

€ 1,24

74.61%

500+

€ 1,14

76.56%

1000+

€ 1,08

77.73%

2500+

€ 0,95

80.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-303440-07
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
40 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
40 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij