Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 37 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:24204230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,76

-

10+

€ 3,36

41.58%

25+

€ 2,09

63.70%

50+

€ 1,48

74.26%

100+

€ 1,18

79.54%

200+

€ 1,14

80.20%

500+

€ 0,99

82.84%

1000+

€ 0,95

83.50%

2500+

€ 0,84

85.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3032-12
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
37 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij