Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 37 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:13565019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

10+

€ 3,69

40.49%

25+

€ 2,38

61.66%

50+

€ 1,73

72.09%

100+

€ 1,41

77.30%

200+

€ 1,35

78.22%

500+

€ 1,27

79.45%

1000+

€ 1,22

80.37%

2500+

€ 1,06

82.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3032-22
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
37 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij