Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 37 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 17.5 mm WD

  • ERIKS:13565018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,60

-

10+

€ 4,77

37.25%

25+

€ 3,27

57.00%

50+

€ 2,53

66.75%

100+

€ 2,17

71.50%

200+

€ 1,77

76.75%

500+

€ 1,35

82.25%

1000+

€ 1,12

85.25%

2500+

€ 0,95

87.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3032-17
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
17.5 mm
Flensdiameter
37 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
17.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij