Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 37 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,33

41.67%

25+

€ 2,07

63.67%

50+

€ 1,46

74.33%

100+

€ 1,16

79.67%

200+

€ 0,93

83.67%

500+

€ 0,72

87.33%

1000+

€ 0,61

89.33%

2500+

€ 0,51

91.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3032-04
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
37 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij