€ 5,32/ stukexcl. btw
€ 6,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,32 | - |
10+ | € 3,06 | 42.50% |
25+ | € 1,81 | 66.07% |
50+ | € 1,24 | 76.79% |
100+ | € 0,93 | 82.50% |
200+ | € 0,80 | 85.00% |
500+ | € 0,70 | 86.79% |
1000+ | € 0,67 | 87.50% |
2500+ | € 0,57 | 89.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3031-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 36 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 31 mm |
d3 | 36 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |