Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 30 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 31 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,36

-

10+

€ 3,08

42.55%

25+

€ 1,82

65.96%

50+

€ 1,27

76.24%

100+

€ 0,95

82.27%

200+

€ 0,82

84.75%

500+

€ 0,72

86.52%

1000+

€ 0,68

87.23%

2500+

€ 0,59

89.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3031-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
31 mm
d3
35 mm
b1
30 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij