Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 3 mm As-Ø, 7.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 4.5 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13564846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,67

-

10+

€ 2,55

45.53%

25+

€ 1,39

70.33%

50+

€ 0,87

81.30%

100+

€ 0,61

86.99%

200+

€ 0,49

89.43%

500+

€ 0,40

91.46%

1000+

€ 0,30

93.50%

2500+

€ 0,27

94.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0304-15
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
7.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
15 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij