€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,54 | - |
10+ | € 2,45 | 46.03% |
25+ | € 1,31 | 71.13% |
50+ | € 0,82 | 82.01% |
100+ | € 0,55 | 87.87% |
200+ | € 0,40 | 91.21% |
500+ | € 0,30 | 93.31% |
1000+ | € 0,23 | 94.98% |
2500+ | € 0,21 | 95.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0304-0275 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 2.7 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 3 mm |
d2 | 4.5 mm |
d3 | 7.5 mm |
b1 | 2.7 mm |
b2 | 0.75 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |