Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 50 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:13565014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,17

-

10+

€ 6,65

40.48%

25+

€ 4,18

62.59%

50+

€ 3,06

72.62%

100+

€ 2,47

77.89%

200+

€ 2,17

80.61%

500+

€ 1,92

82.82%

1000+

€ 1,88

83.16%

2500+

€ 1,63

85.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-283250-35
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
50 mm
b1
35 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij