Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 39 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 3,52

41.08%

25+

€ 2,20

63.06%

50+

€ 1,58

73.57%

100+

€ 1,29

78.34%

200+

€ 1,14

80.89%

500+

€ 0,99

83.44%

1000+

€ 0,97

83.76%

2500+

€ 0,84

85.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-283239-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
39 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij