Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 36 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 31 mm WD

  • ERIKS:13565011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,91

-

10+

€ 3,50

40.84%

25+

€ 2,20

62.70%

50+

€ 1,58

73.31%

100+

€ 1,31

77.81%

200+

€ 1,16

80.39%

500+

€ 1,03

82.64%

1000+

€ 0,99

83.28%

2500+

€ 0,86

85.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-283036-31
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
31 mm
Flensdiameter
36 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
36 mm
b1
31 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij