Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 48 mm WD

  • ERIKS:13565012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,29

40.84%

25+

€ 2,72

62.57%

50+

€ 1,98

72.77%

100+

€ 1,58

78.27%

200+

€ 1,41

80.63%

500+

€ 1,24

82.98%

1000+

€ 1,22

83.25%

2500+

€ 1,06

85.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2830-48
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
48 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
48 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij