Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:13565010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,04

-

10+

€ 3,57

40.88%

25+

€ 2,24

62.89%

50+

€ 1,63

72.96%

100+

€ 1,33

77.99%

200+

€ 1,18

80.50%

500+

€ 1,05

82.70%

1000+

€ 1,03

83.02%

2500+

€ 0,87

85.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2830-36
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
36 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
36 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij