Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

10+

€ 3,44

41.04%

25+

€ 2,15

63.19%

50+

€ 1,52

73.94%

100+

€ 1,22

79.15%

200+

€ 1,14

80.46%

500+

€ 1,03

82.41%

1000+

€ 0,99

83.06%

2500+

€ 0,86

85.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2830-10
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij