Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 27 mm As-Ø, 38 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,81

-

10+

€ 3,42

41.18%

25+

€ 2,13

63.40%

50+

€ 1,52

73.86%

100+

€ 1,22

79.08%

200+

€ 1,14

80.39%

500+

€ 0,99

83.01%

1000+

€ 0,97

83.33%

2500+

€ 0,84

85.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2730-20
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
27 mm
d2
30 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij