Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 26 mm As-Ø, 37 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,64

-

10+

€ 4,83

36.82%

25+

€ 3,29

56.97%

50+

€ 2,55

66.67%

100+

€ 2,19

71.39%

200+

€ 1,81

76.37%

500+

€ 1,37

82.09%

1000+

€ 1,14

85.07%

2500+

€ 0,95

87.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2630-12
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
37 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
26 mm
d2
30 mm
d3
37 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij