€ 5,45/ stukexcl. btw
€ 6,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,45 | - |
10+ | € 3,15 | 42.16% |
25+ | € 1,90 | 65.16% |
50+ | € 1,33 | 75.61% |
100+ | € 1,03 | 81.18% |
200+ | € 0,86 | 84.32% |
500+ | € 0,76 | 86.06% |
1000+ | € 0,72 | 86.76% |
2500+ | € 0,63 | 88.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |