Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 27 mm Buiten-Ø, 48 mm WD

  • ERIKS:13565005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,00

-

10+

€ 3,53

41.14%

25+

€ 2,22

62.97%

50+

€ 1,62

73.10%

100+

€ 1,31

78.16%

200+

€ 1,24

79.43%

500+

€ 1,12

81.33%

1000+

€ 1,08

81.96%

2500+

€ 0,93

84.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2527-48
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
48 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
48 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij