€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,64 | - |
10+ | € 3,27 | 42.09% |
25+ | € 2,01 | 64.31% |
50+ | € 1,41 | 75.08% |
100+ | € 1,14 | 79.80% |
200+ | € 0,99 | 82.49% |
500+ | € 0,84 | 85.19% |
2500+ | € 0,70 | 87.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2527-15 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |