Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 27 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,19

41.46%

25+

€ 1,98

63.76%

50+

€ 1,37

74.91%

100+

€ 1,12

79.44%

200+

€ 0,95

82.58%

500+

€ 0,82

85.02%

2500+

€ 0,68

87.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2527-12
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij