€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,19 | - |
10+ | € 3,00 | 42.12% |
25+ | € 1,86 | 64.10% |
50+ | € 1,31 | 74.73% |
100+ | € 1,05 | 79.85% |
200+ | € 0,91 | 82.42% |
500+ | € 0,76 | 85.35% |
2500+ | € 0,65 | 87.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2527-07 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |