€ 5,66/ stukexcl. btw
€ 6,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,66 | - |
10+ | € 3,29 | 41.95% |
25+ | € 2,01 | 64.43% |
50+ | € 1,41 | 75.17% |
100+ | € 1,14 | 79.87% |
200+ | € 0,97 | 82.89% |
500+ | € 0,86 | 84.90% |
1000+ | € 0,84 | 85.23% |
2500+ | € 0,70 | 87.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-252830-10 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |