Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 25 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13565000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,24

-

10+

€ 2,93

44.20%

25+

€ 1,77

66.30%

50+

€ 1,18

77.54%

100+

€ 0,87

83.33%

200+

€ 0,72

86.23%

500+

€ 0,65

87.68%

1000+

€ 0,61

88.41%

2500+

€ 0,51

90.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2526-25
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
26 mm
d3
30 mm
b1
25 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij