Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 24 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 27 mm Buiten-Ø, 10.5 mm WD

  • ERIKS:13564999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,36

-

10+

€ 3,08

42.55%

25+

€ 1,82

65.96%

50+

€ 1,27

76.24%

100+

€ 0,95

82.27%

200+

€ 0,82

84.75%

500+

€ 0,72

86.52%

1000+

€ 0,68

87.23%

2500+

€ 0,59

89.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2427-10
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
10.5 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
24 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
10.5 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij