Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 22 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 25 mm Buiten-Ø, 21.5 mm WD

  • ERIKS:13564996
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,45

-

10+

€ 4,29

42.35%

25+

€ 2,60

65.05%

50+

€ 1,82

75.51%

100+

€ 1,44

80.61%

200+

€ 1,22

83.67%

500+

€ 1,06

85.71%

1000+

€ 1,03

86.22%

2500+

€ 0,86

88.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-222530-215
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
22 mm
d2
25 mm
d3
30 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij