€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 3,00 | 41.48% |
25+ | € 1,84 | 64.07% |
50+ | € 1,14 | 77.78% |
100+ | € 0,84 | 83.70% |
200+ | € 0,72 | 85.93% |
500+ | € 0,67 | 87.04% |
1000+ | € 0,65 | 87.41% |
2500+ | € 0,61 | 88.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-222529-045 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Flensdiameter | 29 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
d3 | 29 mm |
b1 | 4.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |