€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,68 | - |
10+ | € 3,33 | 41.47% |
25+ | € 2,03 | 64.21% |
50+ | € 1,44 | 74.58% |
100+ | € 1,16 | 79.60% |
200+ | € 0,99 | 82.61% |
500+ | € 0,86 | 84.95% |
1000+ | € 0,84 | 85.28% |
2500+ | € 0,70 | 87.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |