€ 2,81/ stukexcl. btw
€ 3,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,81 | - |
10+ | € 2,13 | 24.32% |
25+ | € 1,54 | 45.27% |
50+ | € 1,24 | 56.08% |
100+ | € 1,03 | 63.51% |
200+ | € 0,86 | 69.59% |
500+ | € 0,76 | 72.97% |
1000+ | € 0,70 | 75.00% |
2500+ | € 0,65 | 77.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-202328-15 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |