Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 20 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 21 mm Buiten-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13564987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,71

-

10+

€ 2,58

45.16%

25+

€ 1,44

69.35%

50+

€ 0,91

80.65%

100+

€ 0,63

86.69%

200+

€ 0,59

87.50%

500+

€ 0,55

88.31%

1000+

€ 0,49

89.52%

2500+

€ 0,44

90.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-2021-035
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
20 mm
d2
21 mm
d3
26 mm
b1
3.5 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij