€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,02 | - |
10+ | € 2,81 | 43.94% |
25+ | € 1,62 | 67.80% |
50+ | € 1,08 | 78.41% |
100+ | € 0,97 | 80.68% |
200+ | € 0,80 | 84.09% |
500+ | € 0,61 | 87.88% |
1000+ | € 0,51 | 89.77% |
2500+ | € 0,42 | 91.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2021-20 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |