€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,37 | - |
10+ | € 2,38 | 45.65% |
25+ | € 1,37 | 68.70% |
50+ | € 0,97 | 77.83% |
100+ | € 0,80 | 81.74% |
200+ | € 0,61 | 86.09% |
500+ | € 0,51 | 88.26% |
1000+ | € 0,42 | 90.43% |
2500+ | € 0,36 | 91.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-2021-15 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |