€ 88,12/ stukexcl. btw
€ 106,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,12 | - |
10+ | € 66,29 | 24.77% |
25+ | € 54,45 | 38.21% |
50+ | € 47,50 | 46.10% |
100+ | € 45,13 | 48.79% |
200+ | € 42,39 | 51.90% |
500+ | € 39,79 | 54.85% |
1000+ | € 38,00 | 56.88% |
2500+ | € 35,15 | 60.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-195205240-65 |
Asdiameter | 195 mm |
Buitendiameter | 205 mm |
Breedte | 65 mm |
Flensdiameter | 240 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 195 mm |
d2 | 205 mm |
d3 | 240 mm |
b1 | 65 mm |
b2 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |