Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:13564985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,43

-

10+

€ 3,14

42.31%

25+

€ 1,88

65.38%

50+

€ 1,31

75.87%

100+

€ 1,03

81.12%

200+

€ 0,86

84.27%

500+

€ 0,76

86.01%

1000+

€ 0,72

86.71%

2500+

€ 0,63

88.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1822-28
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
28 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
22 mm
d3
26 mm
b1
28 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij