Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:13564984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,29

-

10+

€ 3,78

39.88%

25+

€ 2,43

61.33%

50+

€ 1,79

71.60%

100+

€ 1,46

76.74%

200+

€ 1,24

80.36%

500+

€ 1,06

83.08%

1000+

€ 0,93

85.20%

2500+

€ 0,82

87.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1820-32
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
32 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij