€ 5,43/ stukexcl. btw
€ 6,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,43 | - |
10+ | € 3,14 | 42.31% |
25+ | € 1,88 | 65.38% |
50+ | € 1,31 | 75.87% |
100+ | € 1,03 | 81.12% |
200+ | € 0,86 | 84.27% |
500+ | € 0,76 | 86.01% |
1000+ | € 0,72 | 86.71% |
2500+ | € 0,63 | 88.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1820-30 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |