Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 11 mm WD

  • ERIKS:13564981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,19

-

10+

€ 2,93

43.59%

25+

€ 1,73

66.67%

50+

€ 1,18

77.29%

100+

€ 0,87

83.15%

200+

€ 0,72

86.08%

500+

€ 0,63

87.91%

1000+

€ 0,61

88.28%

2500+

€ 0,49

90.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1820-11
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij