€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,19 | - |
10+ | € 2,93 | 43.59% |
25+ | € 1,73 | 66.67% |
50+ | € 1,18 | 77.29% |
100+ | € 0,87 | 83.15% |
200+ | € 0,72 | 86.08% |
500+ | € 0,63 | 87.91% |
1000+ | € 0,61 | 88.28% |
2500+ | € 0,49 | 90.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |