€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,36 | - |
10+ | € 3,08 | 42.55% |
25+ | € 1,82 | 65.96% |
50+ | € 1,27 | 76.24% |
100+ | € 0,95 | 82.27% |
200+ | € 0,82 | 84.75% |
500+ | € 0,72 | 86.52% |
1000+ | € 0,68 | 87.23% |
2500+ | € 0,59 | 89.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1820-22 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |