€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,28 | - |
10+ | € 2,96 | 43.88% |
25+ | € 1,79 | 66.19% |
50+ | € 1,22 | 76.98% |
100+ | € 0,91 | 82.73% |
200+ | € 0,76 | 85.61% |
500+ | € 0,67 | 87.41% |
1000+ | € 0,65 | 87.77% |
2500+ | € 0,55 | 89.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |