Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 17 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13564977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,36

-

10+

€ 3,08

42.55%

25+

€ 1,82

65.96%

50+

€ 1,27

76.24%

100+

€ 0,95

82.27%

200+

€ 0,82

84.75%

500+

€ 0,72

86.52%

1000+

€ 0,68

87.23%

2500+

€ 0,59

89.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1719-16
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
16 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij