Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 17 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13564976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 3,06

42.70%

25+

€ 1,82

65.84%

50+

€ 1,14

78.65%

100+

€ 0,87

83.63%

200+

€ 0,76

85.77%

500+

€ 0,67

87.54%

1000+

€ 0,63

88.26%

2500+

€ 0,51

90.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1719-09
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij