€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 2,89 | 43.70% |
25+ | € 1,71 | 66.67% |
50+ | € 1,16 | 77.41% |
100+ | € 0,86 | 83.33% |
200+ | € 0,70 | 86.30% |
500+ | € 0,61 | 88.15% |
1000+ | € 0,59 | 88.52% |
2500+ | € 0,46 | 91.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1618-05 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |