Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13386446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,13

-

10+

€ 2,89

43.70%

25+

€ 1,71

66.67%

50+

€ 1,16

77.41%

100+

€ 0,86

83.33%

200+

€ 0,70

86.30%

500+

€ 0,61

88.15%

1000+

€ 0,59

88.52%

2500+

€ 0,46

91.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1618-09
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij