€ 50,35/ stukexcl. btw
€ 60,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,35 | - |
10+ | € 37,51 | 25.51% |
25+ | € 30,53 | 39.36% |
50+ | € 26,51 | 47.36% |
100+ | € 25,06 | 50.23% |
200+ | € 24,55 | 51.25% |
500+ | € 22,74 | 54.83% |
1000+ | € 21,68 | 56.94% |
2500+ | € 20,05 | 60.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-150155-40 |
Asdiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 163 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 150 mm |
d2 | 155 mm |
d3 | 163 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |